Motion
BCH202108-025

B-LOC CORPORATION
BCH202108-025

Casquillos sin llave - 1.5000 pulg. D.I.
Artículo MI #05817648
No. Fabricante BCH202108-025
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH202108-025

Casquillos sin llave - 1.5000 pulg. D.I.
Artículo MI #05817648
No. Fabricante BCH202108-025
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    2.0080 pulg.
  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.5000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    9.6
  • Empuje máximo transmitido
    4020 lb
  • Exterior Diámetro  
    2.7560 pulg.
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    7 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH202108-025
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    237 pies-libras
  • UPC_NO
    662345133579

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH202108-025 BCH20 1-1/2" M5X25

También puede gustarle