Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno2.0080 pulg.
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Tamaño del orificio1.5000 pulg.
- Presión de contacto del cubo9600 psi
- Empuje máximo transmitido4020 lb
- Exterior Diámetro2.7560 pulg.
- Tamaño del tornilloM5
- Peso1.10 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación7 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH202108-030
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido237 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo4
- SerieBCH20
- Fuerza axial transmisible4020 lb
- UPC_NO662345133876