Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno2.2050 pulg.
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno1.6875 pulg.
- Tamaño del orificio1.6875 pulg.
- Presión de contacto del cubo12.8
- Empuje máximo transmitido6050 lb
- Exterior Diámetro2.9920 pulg.
- Peso1.32 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación7 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH202111-030
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido385 pies-libras
- UPC_NO662345133890