Motion
BCH202112-025

B-LOC CORPORATION
BCH202112-025

Casquillos sin llave - 1.7500 pulg. D.I.
Artículo MI #05817654
No. Fabricante BCH202112-025
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH202112-025

Casquillos sin llave - 1.7500 pulg. D.I.
Artículo MI #05817654
No. Fabricante BCH202112-025
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    2.2050 pulg.
  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.7500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    12.3
  • Empuje máximo transmitido
    6050 lb
  • Exterior Diámetro  
    2.9920 pulg.
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    7 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH202112-025
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    385 pies-libras
  • UPC_NO
    662345133609

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH202112-025 BCH20 1-3/4" M5X25

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno