Motion
BCH202114-040

B-LOC CORPORATION
BCH202114-040

Casquillos sin llave - 1.8750 pulg. D.I.
Artículo MI #05817657
No. Fabricante BCH202114-040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH202114-040

Casquillos sin llave - 1.8750 pulg. D.I.
Artículo MI #05817657
No. Fabricante BCH202114-040
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    2.5980 pulg.
  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.8750 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    14.8
  • Empuje máximo transmitido
    9060 lb
  • Exterior Diámetro  
    3.5430 pulg.
  • Peso
    2.20 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    7 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH202114-040
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    683 pies-libras
  • UPC_NO
    662345133913

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH202114-040 BCH20 1-7/8" M5X40

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno