Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno2.5980 pulg.
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno1.9375 pulg.
- Tamaño del orificio1.9375 pulg.
- Presión de contacto del cubo14.4
- Empuje máximo transmitido9060 lb
- Exterior Diámetro3.5430 pulg.
- Peso2.20 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación7 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH202115-030
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido683 pies-libras
- UPC_NO662345133623