Motion
BCH202200-040

B-LOC CORPORATION
BCH202200-040

Casquillos sin llave - Serie BCH20 , 2.0000 in ID, 3.5430 in OD
Artículo MI #05817661
No. Fabricante BCH202200-040
Precio422.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH202200-040

Casquillos sin llave - Serie BCH20 , 2.0000 in ID, 3.5430 in OD
Artículo MI #05817661
No. Fabricante BCH202200-040
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
Precio422.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    2.5980 pulg.
  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    13.8
  • Empuje máximo transmitido
    9060 lb
  • Exterior Diámetro  
    3.5430 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Presión de contacto del eje
    95.147 N/mm^2
  • Peso
    2.20 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    7 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH202200-040
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    683 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    BCH20
  • Fuerza axial transmisible
    9060 lb
  • UPC_NO
    662345133937

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH202200-040 BCH20 2" M5X40

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno