Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno3.0310 pulg.
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Tamaño del orificio2.2500 pulg.
- Presión de contacto del cubo13.6
- Empuje máximo transmitido12190 lb
- Exterior Diámetro4.1340 pulg.
- Peso3.30 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación12 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH202204-045
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1066 pies-libras
- UPC_NO662345133968