Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno3.0310 pulg.
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno2.4375 pulg.
- Tamaño del orificio2.4375 pulg.
- Presión de contacto del cubo12.6
- Empuje máximo transmitido12190 lb
- Exterior Diámetro4.1340 pulg.
- Peso3.08 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación12 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH202207-035
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1066 pies-libras
- UPC_NO662345133685
Descripción general
Descripción del fabricante
BCH202207-035 BCH20 2-7/16" M6X35
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad