Motion
BCH202207-045

B-LOC CORPORATION
BCH202207-045

Casquillos sin llave - Serie BCH20 , 2.4375 in ID, 4.1340 in OD
Artículo MI #05817671
No. Fabricante BCH202207-045
Precio568.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH202207-045

Casquillos sin llave - Serie BCH20 , 2.4375 in ID, 4.1340 in OD
Artículo MI #05817671
No. Fabricante BCH202207-045
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
Precio568.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    3.0310 pulg.
  • Tamaño del perno
    M6
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.4375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    12.6
  • Empuje máximo transmitido
    12190 lb
  • Exterior Diámetro  
    4.1340 pulg.
  • Longitud total
    0.6790 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Presión de contacto del eje
    86.88 N/mm^2
  • Peso
    3.08 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    12 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH202207-045
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1066 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    BCH20
  • Fuerza axial transmisible
    12190 lbf
  • UPC_NO
    662345133982

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH202207-045 BCH20 2-7/16" M6X45

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno