Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno3.0310 pulg.
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Tamaño del orificio2.5000 pulg.
- Presión de contacto del cubo12.3
- Empuje máximo transmitido12190 lb
- Exterior Diámetro4.1340 pulg.
- Peso3.08 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación12 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH202208-035
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1066 pies-libras
- UPC_NO662345133692