Motion
BCH202209-045

B-LOC CORPORATION
BCH202209-045

Casquillos sin llave - 2.5625 pulg. D.I.
Artículo MI #05817675
No. Fabricante BCH202209-045
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH202209-045

Casquillos sin llave - 2.5625 pulg. D.I.
Artículo MI #05817675
No. Fabricante BCH202209-045
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    3.0310 pulg.
  • Tamaño del perno
    M6
  • Diámetro interno
    2.5625 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.5625 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    12
  • Empuje máximo transmitido
    12190 lb
  • Exterior Diámetro  
    4.1340 pulg.
  • Peso
    2.86 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    12 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH202209-045
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1066 pies-libras
  • UPC_NO
    662345134002

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH202209-045 BCH20 2-9/16" M6X45

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno