Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno3.4650 pulg.
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno2.6250 pulg.
- Tamaño del orificio2.6250 pulg.
- Presión de contacto del cubo15.5
- Empuje máximo transmitido16250 lb
- Exterior Diámetro4.7240 pulg.
- Peso4.40 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación12 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH202210-045
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1617 pies-libras
- UPC_NO662345134019