Especificaciones
Dimensions
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno3.4650 pulg.
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno2.8750 pulg.
- Tamaño del orificio2.8750 pulg.
- Presión de contacto del cubo14.2
- Empuje máximo transmitido16250 lb
- Outside Diameter4.7240 pulg.
- Peso3.96 lb
Details
- Par de apriete de instalación12 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH202214-045
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1617 pies-libras
- UPC_NO662345134033
Descripción general
Descripción del fabricante
BCH202214-045 BCH20 2-7/8" M6X45
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad