Motion
BCH202215-035

B-LOC CORPORATION
BCH202215-035

Casquillos sin llave - 2.9375 pulg. D.I.
Artículo MI #05817682
No. Fabricante BCH202215-035
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH202215-035

Casquillos sin llave - 2.9375 pulg. D.I.
Artículo MI #05817682
No. Fabricante BCH202215-035
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    3.4650 pulg.
  • Tamaño del perno
    M6
  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.9375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    13.9
  • Empuje máximo transmitido
    16250 lb
  • Exterior Diámetro  
    4.7240 pulg.
  • Peso
    3.74 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    12 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH202215-035
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1617 pies-libras
  • UPC_NO
    662345133746

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH202215-035 BCH20 2-15/16" M6X35

También puede gustarle