Motion
BCH202300-045

B-LOC CORPORATION
BCH202300-045

Casquillos sin llave - 3.0000 pulg. D.I.
Artículo MI #05817685
No. Fabricante BCH202300-045
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH202300-045

Casquillos sin llave - 3.0000 pulg. D.I.
Artículo MI #05817685
No. Fabricante BCH202300-045
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    3.4650 pulg.
  • Tamaño del perno
    M6
  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    13.6
  • Empuje máximo transmitido
    16250 lb
  • Exterior Diámetro  
    4.7240 pulg.
  • Peso
    3.74 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    12 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH202300-045
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1617 pies-libras
  • UPC_NO
    662345134057

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH202300-045 BCH20 3" M6X45

También puede gustarle