Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno12 mm
- Presión de contacto del cubo310
- Empuje máximo transmitido22.1 kN
- Exterior Diámetro47 mm
- Peso0.66 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación10 Nm
- Número de catálogo del fabricanteBCH501012-020
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido132 N-m
- UPC_NO662345134064