Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno15 mm
- Presión de contacto del cubo248
- Empuje máximo transmitido22.1 kN
- Exterior Diámetro47 mm
- Peso0.44 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación10 Nm
- Número de catálogo del fabricanteBCH501015-020
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido166 N-m
- UPC_NO662345134088