Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno15 mm
- Presión de contacto del cubo248
- Empuje máximo transmitido22.1 kN
- Exterior Diámetro47 mm
- Tamaño del tornilloM5
- Presión de contacto del eje248 N/mm^2
- Peso0.44 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación10 Nm
- Número de catálogo del fabricanteBCH501015-025
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido166 Nm
- Número de tornillos de bloqueo5
- SerieBCH50
- Fuerza axial transmisible4968.28 lbf
- UPC_NO662345134323