Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno18 mm
- Presión de contacto del cubo248
- Empuje máximo transmitido26.5 kN
- Exterior Diámetro52 mm
- Peso0.66 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación10 Nm
- Número de catálogo del fabricanteBCH501018-025
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido239 N-m
- UPC_NO662345134330