Motion
BCH501020-025

B-LOC CORPORATION
BCH501020-025

Casquillos sin llave - 20 mm D.I.
Artículo MI #05817697
No. Fabricante BCH501020-025
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH501020-025

Casquillos sin llave - 20 mm D.I.
Artículo MI #05817697
No. Fabricante BCH501020-025
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Presión de contacto del cubo
    223
  • Empuje máximo transmitido
    26.5 kN
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    10 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH501020-025
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    265 N-m
  • UPC_NO
    662345134354

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH501020-025 BCH50 20MM M5X25

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno