Motion
BCH501022-030

B-LOC CORPORATION
BCH501022-030

Casquillos sin llave - 22 mm D.I.
Artículo MI #05817699
No. Fabricante BCH501022-030
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH501022-030

Casquillos sin llave - 22 mm D.I.
Artículo MI #05817699
No. Fabricante BCH501022-030
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    22 mm
  • Presión de contacto del cubo
    175
  • Empuje máximo transmitido
    27.4 kN
  • Exterior Diámetro  
    58 mm
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    10 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH501022-030
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    302 N-m
  • UPC_NO
    662345134361

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH501022-030 BCH50 22MM M5X30

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good