Motion
BCH501025-025

B-LOC CORPORATION
BCH501025-025

Casquillos sin llave - 25 mm D.I.
Artículo MI #05817702
No. Fabricante BCH501025-025
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH501025-025

Casquillos sin llave - 25 mm D.I.
Artículo MI #05817702
No. Fabricante BCH501025-025
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Presión de contacto del cubo
    154
  • Empuje máximo transmitido
    27.4 kN
  • Exterior Diámetro  
    58 mm
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    10 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH501025-025
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    342 N-m
  • UPC_NO
    662345134149

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH501025-025 BCH50 25MM M5X25

También puede gustarle