Motion
BCH501025-030

B-LOC CORPORATION
BCH501025-030

Casquillos sin llave - Serie BCH50 , 25 mm D.I., 58 mm D.E.
Artículo MI #05817703
No. Fabricante BCH501025-030
Precio206.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH501025-030

Casquillos sin llave - Serie BCH50 , 25 mm D.I., 58 mm D.E.
Artículo MI #05817703
No. Fabricante BCH501025-030
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
Precio206.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Presión de contacto del cubo
    154
  • Empuje máximo transmitido
    27.4 kN
  • Exterior Diámetro  
    58 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Presión de contacto del eje
    154 N/mm^2
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    10 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH501025-030
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    342 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    BCH50
  • Fuerza axial transmisible
    6159.76 lbf
  • UPC_NO
    662345134385

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH501025-030 BCH50 25MM M5X30

También puede gustarle