Motion
BCH501032-030

B-LOC CORPORATION
BCH501032-030

Casquillos sin llave - 32 mm D.I.
Artículo MI #05817708
No. Fabricante BCH501032-030
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH501032-030

Casquillos sin llave - 32 mm D.I.
Artículo MI #05817708
No. Fabricante BCH501032-030
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M6
  • Diámetro interno
    32 mm
  • Presión de contacto del cubo
    181
  • Empuje máximo transmitido
    48.2 kN
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Peso
    1.76 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    16 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH501032-030
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    771 N-m
  • UPC_NO
    662345134170

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH501032-030 BCH50 32MM M6X30

También puede gustarle