Motion
BCH501035-035

B-LOC CORPORATION
BCH501035-035

Casquillos sin llave - 35 mm D.I.
Artículo MI #05817711
No. Fabricante BCH501035-035
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH501035-035

Casquillos sin llave - 35 mm D.I.
Artículo MI #05817711
No. Fabricante BCH501035-035

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M6
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Presión de contacto del cubo
    166
  • Empuje máximo transmitido
    48.2 kN
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Peso
    1.76 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    16 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH501035-035
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    843 N-m
  • UPC_NO
    662345134422

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH501035-035 BCH50 35MM M6X35

También puede gustarle