Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno38 mm
- Presión de contacto del cubo191
- Empuje máximo transmitido60.2 kN
- Exterior Diámetro84 mm
- Peso2.20 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación16 Nm
- Número de catálogo del fabricanteBCH501038-030
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1145 N-m
- UPC_NO662345134194