Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno40 mm
- Presión de contacto del cubo181
- Empuje máximo transmitido60.2 kN
- Exterior Diámetro84 mm
- Peso1.98 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación16 Nm
- Número de catálogo del fabricanteBCH501040-030
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1205 N-m
- UPC_NO662345134200