Motion
BCH501040-035

B-LOC CORPORATION
BCH501040-035

Casquillos sin llave - Serie BCH50 , 40 mm D.I., 84 mm D.E.
Artículo MI #05817715
No. Fabricante BCH501040-035
Precio357.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH501040-035

Casquillos sin llave - Serie BCH50 , 40 mm D.I., 84 mm D.E.
Artículo MI #05817715
No. Fabricante BCH501040-035
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
Precio357.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M6
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Presión de contacto del cubo
    26252 psi
  • Empuje máximo transmitido
    60.2 kN
  • Exterior Diámetro  
    84 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Presión de contacto del eje
    181 N/mm^2
  • Peso
    1.98 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    16 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH501040-035
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1205Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    BCH50
  • Fuerza axial transmisible
    13533.5 lbf
  • UPC_NO
    662345134446

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH501040-035 BCH50 40MM M6X35

También puede gustarle