Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM8
- Diámetro interno42 mm
- Presión de contacto del cubo190
- Empuje máximo transmitido82.9 kN
- Exterior Diámetro96 mm
- Peso3.52 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación41 Nm
- Número de catálogo del fabricanteBCH501042-035
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1740 N-m
- UPC_NO662345134217