Motion
BCH501042-045

B-LOC CORPORATION
BCH501042-045

Casquillos sin llave - 42 mm D.I.
Artículo MI #05817717
No. Fabricante BCH501042-045
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH501042-045

Casquillos sin llave - 42 mm D.I.
Artículo MI #05817717
No. Fabricante BCH501042-045
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M8
  • Diámetro interno
    42 mm
  • Presión de contacto del cubo
    190
  • Empuje máximo transmitido
    82.9 kN
  • Exterior Diámetro  
    96 mm
  • Peso
    3.52 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    41 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH501042-045
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1740 N-m
  • UPC_NO
    662345134453

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH501042-045 BCH50 42MM M8X45

También puede gustarle