Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM8
- Diámetro interno45 mm
- Presión de contacto del cubo25671.7 psi
- Empuje máximo transmitido82.9 kN
- Exterior Diámetro96 mm
- Tamaño del tornilloM8
- Presión de contacto del eje177 N/mm^2
- Peso3.52 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación41 Nm
- Número de catálogo del fabricanteBCH501045-045
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1864 Nm
- Número de tornillos de bloqueo7
- SerieBCH50
- Fuerza axial transmisible18636.7 lbf
- UPC_NO662345134460