Motion
BCH501048-035

B-LOC CORPORATION
BCH501048-035

Casquillos sin llave - 48 mm D.I.
Artículo MI #05817720
No. Fabricante BCH501048-035
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH501048-035

Casquillos sin llave - 48 mm D.I.
Artículo MI #05817720
No. Fabricante BCH501048-035
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M8
  • Diámetro interno
    48 mm
  • Presión de contacto del cubo
    190
  • Empuje máximo transmitido
    94.7 kN
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • Peso
    5.28 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    41 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH501048-035
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    2273 N-m
  • UPC_NO
    662345134231

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH501048-035 BCH50 48MM M8X35

También puede gustarle