Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM8
- Diámetro interno55 mm
- Presión de contacto del cubo166
- Empuje máximo transmitido94.7 kN
- Exterior Diámetro115 mm
- Peso4.84 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación41 Nm
- Número de catálogo del fabricanteBCH501055-045
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido2604 N-m
- UPC_NO662345134491