Motion
BCH501060-040

B-LOC CORPORATION
BCH501060-040

Casquillos sin llave - 60 mm D.I.
Artículo MI #05817726
No. Fabricante BCH501060-040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH501060-040

Casquillos sin llave - 60 mm D.I.
Artículo MI #05817726
No. Fabricante BCH501060-040
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Presión de contacto del cubo
    213
  • Empuje máximo transmitido
    152 kN
  • Exterior Diámetro  
    138 mm
  • Peso
    8.36 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    81 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH501060-040
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    4551 N-m
  • UPC_NO
    662345134262

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH501060-040 BCH50 60MM M10X40

También puede gustarle