Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno65 mm
- Presión de contacto del cubo197
- Empuje máximo transmitido152 kN
- Exterior Diámetro138 mm
- Peso8.14 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación81 Nm
- Número de catálogo del fabricanteBCH501065-050
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido4930 N-m
- UPC_NO662345134514