Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno75 mm
- Presión de contacto del cubo192
- Empuje máximo transmitido171 kN
- Exterior Diámetro156 mm
- Peso10.12 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación81 Nm
- Número de catálogo del fabricanteBCH501075-050
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido6400 N-m
- UPC_NO662345134538