Motion
BCH502010-025

B-LOC CORPORATION
BCH502010-025

Casquillos sin llave - 0.6250 pulg. D.I.
Artículo MI #05817737
No. Fabricante BCH502010-025
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH502010-025

Casquillos sin llave - 0.6250 pulg. D.I.
Artículo MI #05817737
No. Fabricante BCH502010-025
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    0.9840 pulg.
  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.6250 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    33.9
  • Empuje máximo transmitido
    5510 lb
  • Exterior Diámetro  
    1.8500 pulg.
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    7 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH502010-025
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    129 pies-libras
  • UPC_NO
    662345134859

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH502010-025 BCH50 5/8" M5X25
  • Utiliza compresión axial para montar componentes en un eje sin necesidad de un buje, lo que reduce los costes
  • Una mejor forma de montar componentes delgados como piñones de cadena de placa A, simplificando el diseño
  • La verdadera conexión de holgura cero elimina los problemas de mantenimiento de las conexiones enchavetadas, reduciendo así el tiempo de inactividad

También puede gustarle