Motion
BCH502012-025

B-LOC CORPORATION
BCH502012-025

Casquillos sin llave - 0.7500 in ID, 2.0470 in OD
Artículo MI #05817739
No. Fabricante BCH502012-025
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH502012-025

Casquillos sin llave - 0.7500 in ID, 2.0470 in OD
Artículo MI #05817739
No. Fabricante BCH502012-025
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    1.1810 pulg.
  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.7500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    30 mm
  • Empuje máximo transmitido
    6610 lb
  • Exterior Diámetro  
    2.0470 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Presión de contacto del eje
    233.73 N/mm^2
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    7 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH502012-025
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    186 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Fuerza axial transmisible
    6610 lb
  • UPC_NO
    662345134866

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH502012-025 BCH50 3/4" M5X25
  • Utiliza compresión axial para montar componentes en un eje sin necesidad de un buje, lo que reduce los costes
  • Una mejor forma de montar componentes delgados como piñones de cadena de placa A, simplificando el diseño
  • La verdadera conexión de holgura cero elimina los problemas de mantenimiento de las conexiones enchavetadas, reduciendo así el tiempo de inactividad

También puede gustarle