Motion
BCH502014-030

B-LOC CORPORATION
BCH502014-030

Casquillos sin llave - 0.8750 pulg. D.I.
Artículo MI #05817741
No. Fabricante BCH502014-030
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH502014-030

Casquillos sin llave - 0.8750 pulg. D.I.
Artículo MI #05817741
No. Fabricante BCH502014-030
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    1.3980 pulg.
  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.8750 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    24.2
  • Empuje máximo transmitido
    6610 lb
  • Outside Diameter  
    2.2830 pulg.
  • Peso
    0.88 lb

Details

  • Par de apriete de instalación
    7 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH502014-030
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    217 pies-libras
  • UPC_NO
    662345134873

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH502014-030 BCH50 7/8" M5X30
  • Utiliza compresión axial para montar componentes en un eje sin necesidad de un buje, lo que reduce los costes
  • Una mejor forma de montar componentes delgados como piñones de cadena de placa A, simplificando el diseño
  • La verdadera conexión de holgura cero elimina los problemas de mantenimiento de las conexiones enchavetadas, reduciendo así el tiempo de inactividad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo