Motion
BCH502015-030

B-LOC CORPORATION
BCH502015-030

Casquillos sin llave - 0.9375 pulg. D.I.
Artículo MI #05817743
No. Fabricante BCH502015-030
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH502015-030

Casquillos sin llave - 0.9375 pulg. D.I.
Artículo MI #05817743
No. Fabricante BCH502015-030
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    1.3980 pulg.
  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    0.9375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.9375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    22.6
  • Empuje máximo transmitido
    6610 lb
  • Exterior Diámetro  
    2.2830 pulg.
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    7 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH502015-030
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    233 pies-libras
  • UPC_NO
    662345134880

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH502015-030 BCH50 15/16" M5X30