Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno1.3980 pulg.
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño del orificio1.0000 pulg.
- Presión de contacto del cubo21.2
- Empuje máximo transmitido6610 lb
- Exterior Diámetro2.2830 pulg.
- Peso0.88 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación7 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH502100-025
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido248 pies-libras
- UPC_NO662345134590