Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno1.3980 pulg.
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño del orificio1.0000 pulg.
- Presión de contacto del cubo21.2
- Empuje máximo transmitido6610 lb
- Exterior Diámetro2.2830 pulg.
- Peso0.88 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación7 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH502100-030
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido248 pies-libras
- UPC_NO662345134897
Descripción general
- Utiliza compresión axial para montar componentes en un eje sin necesidad de un buje, lo que reduce los costes
- Una mejor forma de montar componentes delgados como piñones de cadena de placa A, simplificando el diseño
- La verdadera conexión de holgura cero elimina los problemas de mantenimiento de las conexiones enchavetadas, reduciendo así el tiempo de inactividad