Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno1.5940 pulg.
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Tamaño del orificio1.1250 pulg.
- Presión de contacto del cubo26
- Empuje máximo transmitido9130 lb
- Exterior Diámetro2.5590 pulg.
- Peso1.10 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación7 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH502102-025
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido385 pies-libras
- UPC_NO662345134606