Motion
BCH502104-035

B-LOC CORPORATION
BCH502104-035

Casquillos sin llave - Serie BCH50 , 1.2500 in ID, 2.9530 in OD
Artículo MI #05817751
No. Fabricante BCH502104-035
Precio265.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH502104-035

Casquillos sin llave - Serie BCH50 , 1.2500 in ID, 2.9530 in OD
Artículo MI #05817751
No. Fabricante BCH502104-035
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
Precio265.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    1.8500 pulg.
  • Tamaño del perno
    M6
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.2500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    26.5
  • Empuje máximo transmitido
    12030 lb
  • Exterior Diámetro  
    2.9530 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Peso
    1.76 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    12 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH502104-035
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    564 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    BCH50
  • Fuerza axial transmisible
    12030 lbf
  • UPC_NO
    662345134927

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH502104-035 BCH50 1-1/4" M6X35
  • Utiliza compresión axial para montar componentes en un eje sin necesidad de un buje, lo que reduce los costes
  • Una mejor forma de montar componentes delgados como piñones de cadena de placa A, simplificando el diseño
  • La verdadera conexión de holgura cero elimina los problemas de mantenimiento de las conexiones enchavetadas, reduciendo así el tiempo de inactividad

También puede gustarle