Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno1.8500 pulg.
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Tamaño del orificio1.3750 pulg.
- Presión de contacto del cubo24.1
- Empuje máximo transmitido12030 lb
- Exterior Diámetro2.9530 pulg.
- Peso1.76 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación12 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH502106-030
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido621 pies-libras
- UPC_NO662345134637