Motion
BCH502107-030

B-LOC CORPORATION
BCH502107-030

Casquillos sin llave - 1.4375 pulg. D.I.
Artículo MI #05817754
No. Fabricante BCH502107-030
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH502107-030

Casquillos sin llave - 1.4375 pulg. D.I.
Artículo MI #05817754
No. Fabricante BCH502107-030
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    2.0470 pulg.
  • Tamaño del perno
    M6
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.4375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    28.7
  • Empuje máximo transmitido
    15040 lb
  • Exterior Diámetro  
    3.3070 pulg.
  • Peso
    2.20 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    12 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH502107-030
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    811 pies-libras
  • UPC_NO
    662345134644

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH502107-030 BCH50 1-7/16" M6X30

También puede gustarle