Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno2.0470 pulg.
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Tamaño del orificio1.4375 pulg.
- Presión de contacto del cubo28.7
- Empuje máximo transmitido15040 lb
- Exterior Diámetro3.3070 pulg.
- Peso2.20 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación12 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH502107-035
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido811 pies-libras
- UPC_NO662345134941
Descripción general
- Utiliza compresión axial para montar componentes en un eje sin necesidad de un buje, lo que reduce los costes
- Una mejor forma de montar componentes delgados como piñones de cadena de placa A, simplificando el diseño
- La verdadera conexión de holgura cero elimina los problemas de mantenimiento de las conexiones enchavetadas, reduciendo así el tiempo de inactividad