Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno2.3620 pulg.
- Tamaño del pernoM8
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Tamaño del orificio1.7500 pulg.
- Presión de contacto del cubo26
- Empuje máximo transmitido20710 lb
- Exterior Diámetro3.7800 pulg.
- Peso3.52 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación30 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH502112-035
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1358 pies-libras
- UPC_NO662345134682