Motion
BCH502112-045

B-LOC CORPORATION
BCH502112-045

Casquillos sin llave - 1.7500 pulg. D.I.
Artículo MI #05817763
No. Fabricante BCH502112-045
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH502112-045

Casquillos sin llave - 1.7500 pulg. D.I.
Artículo MI #05817763
No. Fabricante BCH502112-045
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    2.3620 pulg.
  • Tamaño del perno
    M8
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.7500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    26
  • Empuje máximo transmitido
    20710 lb
  • Exterior Diámetro  
    3.7800 pulg.
  • Peso
    3.52 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    30 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH502112-045
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1358 pies-libras
  • UPC_NO
    662345134989

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH502112-045 BCH50 1-3/4" M8X45